Napínacia podložka pre skrutkový spoj
DIN 6796, nehr. oceľ bez pov. úp. A2
PODLOZKA DIN6796 A2 D13,0
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 6796, nehrdzavejúca oceľ, A2, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M12 |
Vnútorný priemer (d1) | 13 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 29 mm |
Výška (h1) | 3,95 mm |
Hrúbka (s1) | 3 mm |
Normy | DIN 6796 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vhodné pre | Screw connections of property class 70 and 80 |
Funkcia zálohovania | Zaistenie pomocou zapustenia |