Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Napínacia podložka pre skrutkový spoj

DIN 6796, nehr. oceľ bez pov. úp. A2
PODLOZKA DIN6796 A2 D3,2

Obj. č. 0431003
EAN 4049557476735

Cena za zvolené balenie
Napínacia podložka pre skrutkový spoj

Obj. č. 0431003

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 6796, nehrdzavejúca oceľ, A2, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M3

Vnútorný priemer (d1)

3,2 mm

Vonkajší priemer (d2)

7 mm

Výška (h1)

0,85 mm

Hrúbka (s1)

0,6 mm

Normy

DIN 6796

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Vhodné pre

Screw connections of property class 70 and 80

Funkcia zálohovania

Zaistenie pomocou zapustenia

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie