Napínacia podložka pre skrutkový spoj
DIN 6796, nehr. oceľ bez pov. úp. A2
PODLOZKA UPINACIA DIN6796 A2 D10,5
Obj. č. 04310010
EAN 4047376366039
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 6796, nehrdzavejúca oceľ, A2, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M10 |
Vnútorný priemer (d1) | 10,5 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 23 mm |
Výška (h1) | 3,2 mm |
Hrúbka (s1) | 2,5 mm |
Normy | DIN 6796 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vhodné pre | Screw connections of property class 70 and 80 |
Funkcia zálohovania | Zaistenie pomocou zapustenia |