Napínacia pružina s dvomi očkami DIN 2097, drôt z pružinovej ocele, pozinkovaná oceľ
Pozinkovaná oceľ DIN 2097 s dvojitými okami
PRUZINA TAZNA DIN2097 D0,6 AD5,0 LOD50
Obj. č.
050620650
EAN 4065746332132
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
Mean winding diameter | 5 mm |
Hrúbka (d) | 0,6 mm |
Dĺžka (l1) | 50 mm |
Materiál | Pružinová oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Verzia | S dvojitým okami |
DIN | 2097 |