Napínacia pružina s dvomi očkami DIN 2097, drôt z pružinovej ocele, pozinkovaná oceľ
Pozinkovaná oceľ DIN 2097 s dvojitými okami
PRUZINA TAZNA DIN2097 D0,6 AD6,0 LOD25
Obj. č. 050620625
EAN 4046778748238
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
Mean winding diameter | 6 mm |
Hrúbka (d) | 0,6 mm |
Dĺžka (l1) | 25 mm |
Materiál | Pružinová oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Verzia | S dvojitým okami |
DIN | 2097 |