Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Napínacia pružina s dvomi očkami DIN 2097, drôt z pružinovej ocele, pozinkovaná oceľ

Pozinkovaná oceľ DIN 2097 s dvojitými okami
PRUZINA TAZNA DIN2097 D1,0 AD10,0 LOD105

Obj. č. 0506210105

EAN 4065746330206

Cena za zvolené balenie
Napínacia pružina s dvomi očkami DIN 2097, drôt z pružinovej ocele, pozinkovaná oceľ

Obj. č. 0506210105

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks
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
Hrúbka (d)

1 mm

Dĺžka (l1)

105 mm

Materiál

Pružinová oceľ

Povrch

Pozinkované

Verzia

S dvojitým okami

DIN

2097

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie