Napínacia pružina s dvomi očkami DIN 2097, drôt z pružinovej ocele, pozinkovaná oceľ
Pozinkovaná oceľ DIN 2097 s dvojitými okami
PRUZINA TAZNA DIN2097 D1,0 AD9,0 LOD45
Obj. č. 050621045
EAN 4065746332149
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
Hrúbka (d) | 1 mm |
Dĺžka (l1) | 45 mm |
Materiál | Pružinová oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Verzia | S dvojitým okami |
DIN | 2097 |