Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Napínacia svorka s hákom a okom

DIN 1480, oceľ, pozinkovaná, s hákmi a okami
NAPINAK S OKOM A HAK DIN1480-(A2K)-M10

Obj. č. 05210310

EAN 4011231443807

Cena za zvolené balenie
Napínacia svorka s hákom a okom

Obj. č. 05210310

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 1480, s hákmi a okami, galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M10

Vnútorný priemer krúžku (d2)

14 mm

Dĺžka napínacej svorky s maticami (l2)

125 mm

Vnútorný priemer háka (h1)

13,5 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Priemer matice napínacej svorky

9 mm

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Forma

Otvorený

Verzia

S hákmi a okami

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie