Napínacia svorka s hákom a okom
DIN 1480, oceľ, pozinkovaná, s hákmi a okami
NAPINAK S OKOM A HAK DIN1480-(A2K)-M8
Obj. č. 0521038
EAN 4011231443906
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 1480, s hákmi a okami, galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M8 |
Vnútorný priemer krúžku (d2) | 10 mm |
Dĺžka napínacej svorky s maticami (l2) | 110 mm |
Vnútorný priemer háka (h1) | 11 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Priemer matice napínacej svorky | 8 mm |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | Otvorený |
Verzia | S hákmi a okami |