Napínacia svorka s maticami
Napínacia svorka s maticami
MATICA NAPINACIA UZAVRETA-A4-M16
Obj. č.
5176026016
EAN 4052712069437
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
Normy | DIN 1478 podobné, WN5176-026 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Forma | Okrúhly |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M16 |
Šírka napínacej svorky s maticami (vonkajšia) (d1) | 26 mm |
Dĺžka napínacej svorky s maticami (l1) | 190 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) (m1) | 32 mm |