Napínacia svorka s okami DIN 1480, oceľ, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)
DIN 1480, oceľ, pozinkovaná s okami
NAPINAK S OKOM DIN1480-(A2K)-M20
Obj. č. 05210220
EAN 4011231443746
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Napínač (otvorený) na rýchle upnutie a uvoľnenie lán
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M20 |
Vnútorný priemer krúžku (d2) | 24 mm |
Dĺžka napínacej svorky s maticami (l1) | 200 mm |
Celková dĺžka skrutkovacieho očka | 167 mm |
Šírka napínacej svorky s maticami (vonkajšia) | 52 mm |
Priemer matice napínacej svorky | 17 mm |
Šírka napínacej svorky s maticami (vnútorná) | 24 mm |
Dĺžka | 200 mm |
Vonkajší priemer konca matice | 34 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 105 mm |
Vonkajší priemer očka | 52 mm |
Normy | DIN 1480 |
Verzia | So skrutkou s okom |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Forma | Otvorený |
Prípustné zaťaženie | 27 kN |
Hrúbka očka | 14 mm |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |