Napínacia svorka s okami DIN 1480, oceľ, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)
DIN 1480, oceľ, pozinkovaná s okami
Obj. č. 05210224
EAN 4059608577250
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Napínač (otvorený) na rýchle upnutie a uvoľnenie lán
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M24 |
Vnútorný priemer krúžku (d2) | 28 mm |
Dĺžka napínacej svorky s maticami (l1) | 255 mm |
Celková dĺžka skrutkovacieho očka | 210 mm |
Šírka napínacej svorky s maticami (vonkajšia) | 60 mm |
Priemer matice napínacej svorky | 20 mm |
Šírka napínacej svorky s maticami (vnútorná) | 28 mm |
Dĺžka | 255 mm |
Vonkajší priemer konca matice | 39 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 135 mm |
Vonkajší priemer očka | 65 mm |
Normy | DIN 1480 |
Verzia | So skrutkou s okom |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Forma | Otvorený |
Hrúbka očka | 18,5 mm |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |