Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Napínacia svorka s okami DIN 1480, oceľ, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

DIN 1480, oceľ, pozinkovaná s okami

Obj. č. 05210236

EAN 4024835604116

Cena za zvolené balenie
Napínacia svorka s okami DIN 1480, oceľ, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

Obj. č. 05210236

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Napínač (otvorený) na rýchle upnutie a uvoľnenie lán

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M36

Vnútorný priemer krúžku (d2)

38 mm

Dĺžka napínacej svorky s maticami (l1)

295 mm

Celková dĺžka skrutkovacieho očka

250 mm

Šírka napínacej svorky s maticami (vonkajšia)

86 mm

Priemer matice napínacej svorky

28 mm

Šírka napínacej svorky s maticami (vnútorná)

40 mm

Dĺžka

295 mm

Vonkajší priemer konca matice

55 mm

Dĺžka závitu (metrický závit)

160 mm

Vonkajší priemer očka

71 mm

Normy

DIN 1480

Verzia

So skrutkou s okom

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Forma

Otvorený

Prípustné zaťaženie

91 kN

Hrúbka očka

28 mm