Napínacia svorka s okami DIN 1480, oceľ, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)
DIN 1480, oceľ, pozinkovaná s okami
Obj. č.
0521024
EAN 4052712982156
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Napínač (otvorený) na rýchle upnutie a uvoľnenie lán
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M5 |
Vnútorný priemer krúžku (d2) | 9 mm |
Normy | DIN 1480 |
Verzia | So závesnou skrutkou |
Materiál | Oceľ |
Povrch | pozinkované |
Forma | Otvorený |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |