Napínacie tyče pre profil airline
Napínacia tyč pre profil airline
UKOTV.TYC.-FZG-SS25
Obj. č.
096380 232
EAN 4038898119906
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Môže byť individuálne skrátená
- Na bezpečnú prepravu veľkých nákladov
- Rýchle vloženie a vybratie napínacej tyče pomocou tlakového pružinového kolíka
- Orientačná hodnota: BC (blokovacia sila) = 300 daN
- K dispozícii v dvoch rôznych dĺžkach
Upozornenie
Súčasťou dodávky je penový obal.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Typové označenie | SS25 |
Dĺžka | 2500 mm |
Priemer | 50 mm |
Materiál | Oceľ |
Farba | Hliníková strieborná, Červená |
Blokovacia sila | 300 daN |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 5.100 kg |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!