Náplasť bez lepidla a latexu Na všetky typy poranení a rezných rán
Náplasť bez lepidla a latexu Elast, béžová
NAPLAST ELASTICKA BEZ LATEXU 6X450CM
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Náplasť možno zložiť bez zanechania akýchkoľvek zvyškov, nelepí sa na pokožku, vlasy alebo rany
Samolepiaca (prilepí sa len na seba)
Vynikajúce priľnutie aj na mokrú, mastnú a kontaminovanú pokožku
Absorpčná, absorbuje krv
Veľmi elastická
Dobrá voľnosť pohybu
Šetrná k pokožke
Hárky údajov(X)
Počet dielov | 1 KS |
Dĺžka omietky | 450 cm |
Šírka omietky | 6 cm |
Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky | 60 Mesiac / pri 15 °C až 25 °C |
Hrúbka | 1.9 mm |
Neobsahuje latex | Áno |
Farba | Béžová |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!