Náplň do univerzálnych popisovačov na označovanie v hlbokých otvoroch
Náplň popisovača do hlbokých otvorov
CERUZKA ZNACKOVACIA CERVENA 8MM-L120MM
Obj. č. 0967911204
EAN 4053479616490
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Nie je trvalá
- Pastový značkovač pre mokré aj suché povrchy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Prakticky na všetky povrchy, napr. lak vozidiel, obkladačky, tehly, drevo, sklo, guma, pneumatiky, keramika, betón, kov, plasty a pod.
Dĺžka | 120 mm |
Priemer | 2,8 mm |
Hrúbka čiary min./max. | 0,5-1,5 mm |
Farba | Červená |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Odporúčané povrchy | Hladký, Pórovité, Hrubé |