Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Náplň do univerzálnych popisovačov na označovanie v hlbokých otvoroch

Náplň popisovača do hlbokých otvorov
TUHA PRE ZNAČKOVAČ ŽLTÁ-D2,8MM-L120MM

Obj. č. 0967911205
EAN 4053479616506

Cena za zvolené balenie
Náplň do univerzálnych popisovačov na označovanie v hlbokých otvoroch

Obj. č. 0967911205

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 6 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Nie je trvalá

  • Pastový značkovač pre mokré aj suché povrchy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Prakticky na všetky povrchy, napr. lak vozidiel, obkladačky, tehly, drevo, sklo, guma, pneumatiky, keramika, betón, kov, plasty a pod.

Dĺžka

120 mm

Priemer

2,8 mm

Hrúbka čiary min./max.

0,5-1,5 mm

Farba

Žltá

Neobsahuje silikón.

Áno

Odporúčané povrchy

Hladký, Pórovité, Hrubé

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie