Narážacia kotva W-ED
Klinová kotva W-ED/S pre jadrovú vŕtačku, poz. oc.
KOTVA-(W-ED/S)-(A2K)-DW15
Obj. č. 090401015
EAN 4048539228980
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Rýchla a nákladovo efektívna inštalácia vďaka malej hĺbke vyvŕtaného otvoru
- Maximálna bezpečnosť vďaka vysokej zaťažiteľnosti v betóne bez trhlín
- Bezpečná montáž pomocou príslušného ručného expandéra
- Typ inštalácie: Závlačková inštalácia
- Okamžitá nosnosť – žiadne čakanie
Upevnená časť sa dá kedykoľvek odmontovať
Upevnená časť môže byť ukotvená pomocou upevňovacej skrutky alebo závitovej tyče
W-ED M12:
Špeciálna pevná vonkajšia stena kotvy spoľahlivo zabraňuje vylomeniu z kotviacej základne – aj v prípade náhleho zaťaženia jadrovou vŕtačkou. Musí sa nainštalovať špecifickým doťahovacím momentom.
W-ED DW15:
- Vysoko univerzálne: Môžu sa použiť variabilné dĺžky tyčí a pevnosti upínania
- Závit odolný proti znečisteniu
- Šetrí čas: Nie je potrebné aplikovať doťahovací moment
DYWIDAG® vnútorný závit (DYWIDAG® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Walter Bau AG)
Hárky údajov(X)
- Tento kotviaci prvok možno použiť na ukotvenie najmä statických zaťažení alebo kvázi-statických zaťažení; W-ED M12 (bez schválenia)
- Možno použiť v nepopraskanom betóne >= C20/25 a prírodnom kameni odolnom proti tlaku. Vyššie hodnoty je možné dosiahnuť v prípade betónu vyššej pevnosti
- Vhodné pre jadrové vrtáky kotvenia (teleso pevnej hmoždinky)
W-ED DW (neschválené)
- Možno použiť v nepopraskanom betóne >= 15/20 až do C50/60 a proti kompresii odolnom prírodnom kameni/vyššie hodnoty sú možné pre vyššie pevnosti betónu
- Zabezpečenie debnenia v betónovej konštrukcii
- Zabezpečenie rohových prvkov pri betonáži zvislých okrajov
Priemer hmoždinky | 15 mm |
Dĺžka hmoždinky (L H) | 80 mm |
Druh závituxpriemer hmoždinky | DW15 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Menovitý priemer vrtáka (d0) | 22 mm |
Hĺbka otvoru (h 0) | 85 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!