Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Narážacia kotva W-ED - KOTVA W-ED/S A2K Narážacia kotva W-ED - KOTVA W-ED/S A2K
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Narážacia kotva W-ED - KOTVA W-ED/S A2K - 1
Narážacia kotva W-ED - KOTVA W-ED/S A2K - 2

Narážacia kotva W-ED

Klinová kotva W-ED/S pre jadrovú vŕtačku, poz. oc.
KOTVA W-ED/S A2K

Obj. č. 0904010126

EAN 4038898923190

Cena za zvolené balenie
Narážacia kotva W-ED

Obj. č. 0904010126

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Kotva s vnútorným kovovým závitom na ukotvenie do betónu, pozinkovaná oceľ vo veľkostiach M12 (pre jadrové vrtáky) a DW15 (DYWIDAG® vnútorný závit DW15)
  • Rýchla a nákladovo efektívna inštalácia vďaka malej hĺbke vyvŕtaného otvoru

  • Maximálna bezpečnosť vďaka vysokej zaťažiteľnosti v betóne bez trhlín

  • Bezpečná montáž pomocou príslušného ručného expandéra

  • Typ inštalácie: Závlačková inštalácia

  • Okamžitá nosnosť – žiadne čakanie


Upevnená časť sa dá kedykoľvek odmontovať


Upevnená časť môže byť ukotvená pomocou upevňovacej skrutky alebo závitovej tyče



W-ED M12:


Špeciálna pevná vonkajšia stena kotvy spoľahlivo zabraňuje vylomeniu z kotviacej základne – aj v prípade náhleho zaťaženia jadrovou vŕtačkou. Musí sa nainštalovať špecifickým doťahovacím momentom.



W-ED DW15:


  • Vysoko univerzálne: Môžu sa použiť variabilné dĺžky tyčí a pevnosti upínania

  • Závit odolný proti znečisteniu

  • Šetrí čas: Nie je potrebné aplikovať doťahovací moment
Upozornenie

DYWIDAG® vnútorný závit (DYWIDAG® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Walter Bau AG)

Oblasť použitia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Tento kotviaci prvok možno použiť na ukotvenie najmä statických zaťažení alebo kvázi-statických zaťažení; W-ED M12 (bez schválenia)

  • Možno použiť v nepopraskanom betóne >= C20/25 a prírodnom kameni odolnom proti tlaku. Vyššie hodnoty je možné dosiahnuť v prípade betónu vyššej pevnosti

  • Vhodné pre jadrové vrtáky kotvenia (teleso pevnej hmoždinky)


W-ED DW (neschválené)


  • Možno použiť v nepopraskanom betóne >= 15/20 až do C50/60 a proti kompresii odolnom prírodnom kameni/vyššie hodnoty sú možné pre vyššie pevnosti betónu

  • Zabezpečenie debnenia v betónovej konštrukcii

  • Zabezpečenie rohových prvkov pri betonáži zvislých okrajov

Priemer hmoždinky

12 mm

Dĺžka hmoždinky (L H)

50 mm

Druh závituxpriemer hmoždinky

M12

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Menovitý priemer vrtáka (d0)

16 mm

Hĺbka otvoru (h 0)

54 mm

Doťahovací moment pri kotvení (T inst)

35 Nm

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Zaisť. náradie pre narážacie kotvy, bez vizuálnej kontroly inštalácie

VKLADACI NASTROJ PRE W-ED/S KOTVU