Narážacia kotva W-ED/S
Klinová kotva W-ED/S, pozinkovaná oceľ
KOTVA FIXACNA W-ED
Obj. č. 09045
EAN 4011231849715
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Malá hĺbka vŕtaného otvoru
- Vysoká zaťažiteľnosť
- Vizuálna kontrola nastavenia a ochrana rúk pri inštalácii pomocou nástroja na značenie/rozpínanie
- Mechanický nástroj na osadzovanie umožňuje rýchlejšiu a jednoduchšiu inštaláciu
- Okamžitá nosnosť – žiadne čakanie
- Upevnená časť sa dá kedykoľvek odmontovať
- Upevnená časť môže byť ukotvená pomocou upevňovacej skrutky alebo závitovej tyče
- Nie je potrebný žiadny krútiaci moment pri inštalácii
- Zastavovací bit používaný s pripojiteľným rozperným nástrojom umožňuje rýchlejšiu a jednoduchšiu inštaláciu. Zodpovedajúce navŕtané otvory robia inštaláciu ešte bezpečnejšou.
- ETA-02/0044 pre individuálny fixačný bod, možnosť 7, nepopraskaný betón
- ETA-05/0120 pre kotvy v redundantnom nenosnom systéme, nepopraskaný a popraskaný betón, M6-M16
- Požiarna odolnosť: F30, F60, F90 a F120; vystavenie ohňu podľa normy DIN 4102-2:1977-09 (UTTC – rovnomerná krivka teploty a času)
- Požiarna odolnosť: R30, R60, R90 a R120; TR020 (zahrnuté v hodnotení ETA-05/0120)
Natĺkacia hmoždinka W-ED/A4 pozrite si [13.2]
Zarážacia hmoždinka W-ED, M12 (pre jadrové vrtáky) a W-ED, DW15, pozri [13.3]
- ETA-02/0044 pre individuálny fixačný bod, možnosť 7, nepopraskaný betón
- ETA-05/0120 pre kotvy v redundantnom nenosnom systéme, nepopraskaný a popraskaný betón, M6-M16
- Požiarna odolnosť: F30, F60, F90 a F120; vystavenie ohňu podľa normy DIN 4102-2:1977-09 (UTTC – rovnomerná krivka teploty a času)
- Požiarna odolnosť: R30, R60, R90 a R120; TR020 (zahrnuté v hodnotení ETA-05/0120)
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Individuálny fixačný bod: Betón štandardnej hmotnosti C20/25 až C50/60 (nepopraskaný betón)
Kotvy v redundantnom nenosnom systéme: Kotvenie nenosných systémov (M6-M16, popraskaný a nepopraskaný betón)
Napr. závitové tyče, kovové konštrukcie, kovové profily, mreže, káblové vedenia, rúry, montážne koľajnice atď.
Na použitie v betóne < C20/25 a prírodnom kameni odolnom voči tlaku (bez schválenia)
Môže sa používať iba v suchých vnútorných podmienkach
Priemer hmoždinky | 5 mm |
Dĺžka hmoždinky (L H) | 25 mm |
Požadovaná hĺbka zaskrutkovania min./max. | 6-10 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Menovitý priemer vrtáka (d0) | 8 mm |
Hĺbka otvoru (h 0) | 25 mm |
Účinná kotviaca hĺbka (h ef) | 25 mm |
Doťahovací moment pri kotvení (T inst) | 3 Nm |
Priechodný otvor vnapájanom stavebnom prvku (d f) | 6 mm |
Schválenie | Nie |
| Výkonové parametre v popraskanom a nepopraskanom betóne – kotvy v redundantnom nenosnom systéme (skrutka 4,6 – 8,8) | |||||||
| Veľkosť kotvy [mm] | M10x25 | M10x30 | M10x40 | M12x25 | M12x50 | M16x65 | |
| Kotvy v redundantnom nenosnom systéme v betóne10) | Fadm [kN] = C12/15 – C16/204) | 1,79) | - | - | 1,79) | - | - |
| Fadm [kN] = C20/25 – C50/604) | 2,19) | 2,09) | 2,09) | 2,19) | 2,49) | 6,39) | |
| Prípustný moment ohýbania7) | Madm [Nm] | 15,8 | 27,8 | 71,0 | |||
| Prípustné zaťaženie pri vystavení požiaru10) | R30 [kN] | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 0,6 | 1,5 | 4 |
| R60 [kN] | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 0,6 | 1,5 | 4 | |
| R90 [kN] | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 0,6 | 1,5 | 3,7 | |
| R120 [kN] | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 0,5 | 1,2 | 2,4 | |
| Výkonové parametre v popraskanom a nepopraskanom betóne – kotvy v redundantnom nenosnom systéme (skrutka 4,6 – 8,8) | ||||||
| Veľkosť kotvy [mm] | M6x25 | M6x30 | M8x25 | M8x30 | M8x40 | |
| Kotvy v redundantnom nenosnom systéme v betóne10) | Fadm [kN] = C12/15 – C16/204) | 1,2 | - | 1,2 | - | - |
| Fadm [kN] = C20/25 – C50/604) | 1,79) | 1,2 | 1,99) | 1,79) | 2,09) | |
| Prípustný moment ohýbania7) | Madm [Nm] | 3,3 | 8,1 | |||
| Prípustné zaťaženie pri vystavení požiaru10) | R30 [kN] | 0,4 | 0,8 | 0,6 | 0,9 | 1,5 |
| R60 [kN] | 0,4 | 0,8 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | |
| R90 [kN] | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | |
| R120 [kN] | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| Výkonové parametre v nepopraskanom betóne – samostatný upevňovací bod (skrutka 4,6 – 8,8) | ||||||
| Veľkosť kotvy [mm] | M10x40 | M12x50 | M16x65 | M20x80 | ||
| Prípustné stredové zaťaženie v ťahu3) na samostatnú kotvu bez vplyvu vzdialenosti od okraja | Zóna kompresie (nepopraskaný betón C20/254), s ≥ 3 hef, c ≥ cmin) | Nadm [kN] = C20/244) | 5,1 | 7,1 | 10,5 | 14,3 |
| Prípustné šmykové zaťaženie3) na samostatnú kotvu bez vplyvu vzdialenosti od okraja | Zóna kompresie (nepopraskaný betón C20/254), s ≥ 3 hef, c ≥ cmin) | Vadm [kN] = C20/244)5) | 4,1 | 9,0 | 16,8 | 26,2 |
| Prípustný moment ohýbania7) | Madm [Nm] | 27,8 | 71,0 | 138,6 | ||
| Požiarna odolnosť8) podľa UTTC (rovnomerná krivka teploty a času) | F30 [kN] | 4,7 | 6,9 | 12,5 | 18,0 | |
| F60 [kN] | 2,4 | 3,5 | 5,6 | 8,5 | ||
| F90 [kN] | 1,3 | 1,8 | 3,5 | 5,5 | ||
| F120 [kN] | 1,0 | 1,4 | 2,5 | 4,4 | ||
| Výkonové parametre v nepopraskanom betóne – samostatný upevňovací bod (skrutka 4,6 – 8,8) | |||||||
| Veľkosť kotvy [mm] | M5x251)6) | M6x306) | M8x306) | M8x40 | M10x306) | ||
| Prípustné stredové zaťaženie v ťahu3) na samostatnú kotvu bez vplyvu vzdialenosti od okraja | Zóna kompresie (nepopraskaný betón C20/254), s ≥ 3 hef, c ≥ cmin) | Nadm [kN] = C20/244) | Frec 1,4 | 3,3 | 3,3 | 3,6 | 3,3 |
| Prípustné šmykové zaťaženie3) na samostatnú kotvu bez vplyvu vzdialenosti od okraja | Zóna kompresie (nepopraskaný betón C20/254), s ≥ 3 hef, c ≥ cmin) | Vadm [kN] = C20/244)5) | Frec 1,5 | 2,1 | 3,9 | 3,9 | 4,0 |
| Prípustný moment ohýbania7) | Madm [Nm] | - | 3,3 | 8,1 | 15,8 | ||
| Požiarna odolnosť8) podľa UTTC (rovnomerná krivka teploty a času) | F30 [kN] | - | 1,7 | 1,7 | 3,0 | - | |
| F60 [kN] | - | 0,7 | 0,7 | 1,5 | - | ||
| F90 [kN] | - | 0,4 | 0,4 | 0,8 | - | ||
| F120 [kN] | - | 0,3 | 0,3 | 0,6 | - | ||
| Výkonové parametre (skrutka 5,6 – 8,8) | |||||||
| Priemer kotvy [mm] | M58) | M68) | M8 x 308) | M8 x 40 | M10 x 308) | ||
| Prípustné stredové zaťaženie v ťahu1) na samostatnú kotvu bez vplyvu vzdialenosti od okraja | Zóna kompresie (nepopraskaný betón C20/252), s ≥ 3 hef, c ≥ cmin) | Nadm [kN] = C20/252) | Frec 1,4 | 3,3 | 3,3 | 3,6 | 3,3 |
| Prípustné šmykové zaťaženie1) na samostatnú kotvu bez vplyvu vzdialenosti od okraja | Zóna kompresie (nepopraskaný betón C20/252), c ≥ 10 hef) | Vadm [kN] = C20/25 2) 3) | Frec 1,5 | 2,1 | 3,9 | 3,9 | 4,0 |
| Kotvy v redundantnom nenosnom systéme v betóne4) | Fadm [kN] ≥ C20/25 | 1,2 | 1,79) | 2,09) | 2,09) | ||
| Prípustný moment ohýbania 5) nepopraskaný betón/kotvy v redundantnom nenosnom systéme | Madm [Nm] | - | 3,3/ 3,3 | 8,1/ 8,1 | 15,8/ 15,8 | ||
| Prípustné zaťaženie pri vystavení požiaru 4) (technická správa TR 020) Osové vzdialenosti a vzdialenosti od okraja sú uvedené v Európskom technickom schválení ETA-05/0120 | R30; Fadm [kN] | - | 0,8 | 0,9 | 1,5 | 0,9 | |
| R60; Fadm [kN] | - | 0,8 | 0,9 | 1,5 | 0,9 | ||
| R90; Fadm [kN] | - | 0,4 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | ||
| R120; Fadm [kN] | - | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | ||
| Hodnotenie požiarnej odolnosti6) podľa UTTC (rovnomerná krivka teploty a času) | F30 [kN] | - | 1,7 | 1,7 | 3,0 | - | |
| F60 [kN] | - | 0,7 | 0,7 | 1,5 | - | ||
| F90 [kN] | - | 0,4 | 0,4 | 0,8 | - | ||
| F120 [kN] | - | 0,3 | 0,3 | 0,6 | - | ||
| 1) Boli zohľadnené čiastkové bezpečnostné koeficienty odporu regulované v rámci schválenia a čiastkový bezpečnostný koeficient účinkov γF = 1,4. Informácie o kombinovaní ťahového a šmykového zaťaženia, o vplyve vzdialenosti od okraja a o skupinách kotviacich prvkov nájdete v Usmerneniach pre európske technické schválenie (ETAG), príloha C. 2) V betóne je normálna výstuž. Vyššie hodnoty je možné dosiahnuť v prípade betónu s vyššou pevnosťou v tlaku. 3) Kvalita ocele 5.6. Pri vyššej kvalite ocele sa uplatňujú vyššie hodnoty šmykového zaťaženia. 4) Prípustné zaťaženia boli určené bez vplyvu osovej vzdialenosti a vzdialenosti od okraja a uplatňujú sa na skrutky s kvalitou ocele ≥ 5.6. 5) Kvalita ocele 5.6. Pri vyššej kvalite ocele sa uplatňujú vyššie prípustné momenty ohýbania. 6) Hodnotenie požiarnej odolnosti: Zápustná kotva W-ED/S v spojení so skrutkami pevnostných tried ≥ 5.6. 7) Bez schválenia. 8) Len na použitie v staticky neurčitých systémoch a suchých vnútorných priestoroch. 9) Počet upevňovacích bodov ≥ 3 a minimálne jedna kotva na upevňovací bod vytvárajú zaťaženie na upevňovací bod Fadm ≤ 1,4 kN alebo počet upevňovacích bodov ≥ 4 a minimálne jedna kotva na upevňovací bod vytvárajú zaťaženie na upevňovací bod Fadm ≤ 2,1 kN. Prípustné zaťaženia možno zvýšiť, ak sa v návrhu preukáže, že požiadavky vzťahujúce sa na pevnosť a tuhosť pripevňovaného komponentu zostanú splnené aj v prípade poškodenia kotvy z hľadiska hraničného stavu použiteľnosti a nosnosti. | |||||||
| Parametre inštalácie v betóne | ||||||||
| Veľkosť kotvy [mm] | M10x25 | M10x30 | M10x40 | M12x25 | M12x50 | M16x65 | M20x80 | |
| Štandardná hrúbka komponentu | hmin,2 [mm] | 100 | 120 | 120 | 100 | 130 | 160 | 200 |
| Charakteristická osová vzdialenosť nepopraskaného betónu/kotiev v redundantnom nenosnom systéme | scr,N/scr | 75 | 3)/230 | 120/170 | –/– | 150/170 | 195/400 | 240/– |
| Charakteristická vzdialenosť nepopraskaného betónu/kotiev v redundantnom nenosnom systéme od okraja | ccr,N/ccr | –/3) | 3)/115 | 3)/3) | –/3) | 3)/3) | 3)/200 | 3)/– |
| Minimálna osová vzdialenosť | smin [mm] | 60 | 100 | 100 | 100 | 120 | 150 | 160 |
| Minimálna vzdialenosť od okraja | cmin [mm] | 100 | 115 | 135 | 110 | 165 | 200 | 260 |
| Minimálna hrúbka prvku | hmin,1 [mm] | 80 | - | - | 80 | - | - | - |
| Minimálna osová vzdialenosť | smin [mm] | 70 | - | - | 100 | - | - | - |
| Minimálna vzdialenosť od okraja | cmin [mm] | 100 | - | - | 130 | - | - | - |
| Účinná hĺbka ukotvenia | hef [mm] | 25 | 30 | 40 | 25 | 50 | 65 | 80 |
| Menovitý vrták ∅ | d0 [mm] | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 20 | 25 |
| ∅ vŕtaného otvoru | dcut ≤ [mm] | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 15,5 | 15,5 | 20,55 | 25,55 |
| Hĺbka vŕtaného otvoru | h0 = [mm] | 25 | 30 | 40 | 25 | 50 | 65 | 80 |
| Priechodný otvor v pripájanom komponente | df ≤ [mm] | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 18 | 22 |
| Hĺbka závitu (maximálna dĺžka záberu závitu) | Lth [mm] | 12 | 12 | 15 | 12 | 18 | 23 | 34 |
| Minimálna dĺžka záberu závitu | Lsdmin ≤ [mm] | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 18 | 22 |
| Uťahovací moment pri inštalácii kotvy | Tinst ≤ [Nm] | 15 | 15 | 15 | 35 | 35 | 60 | 120 |
| 1) Bez schválenia 2) Vyvŕtaný otvor nesmie prechádzať do dutých dutín 3) Nerelevantné, keďže minimálna hodnota ja vyššia. | ||||||||
| Parametre inštalácie v betóne | |||||||
| Veľkosť kotvy [mm] | M5x251) | M6x25 | M6x30 | M8x25 | M8x30 | M8x40 | |
| Štandardná hrúbka komponentu | hmin,2 [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Charakteristická osová vzdialenosť nepopraskaného betónu/kotiev v redundantnom nenosnom systéme | scr,N/scr | 75/– | 75 | 90/130 | 75 | 90/80 | 120/210 |
| Charakteristická vzdialenosť nepopraskaného betónu/kotiev v redundantnom nenosnom systéme od okraja | ccr,N/ccr | 3)/– | –/3) | 3)/3) | –/3) | 3)/3) | 3)/105 |
| Minimálna osová vzdialenosť | smin [mm] | 60 | 30 | 55 | 50 | 60 | 80 |
| Minimálna vzdialenosť od okraja | cmin [mm] | 95 | 60 | 95 | 100 | 95 | 95 |
| Minimálna hrúbka prvku | hmin,1 [mm] | - | 80 | - | 80 | - | - |
| Minimálna osová vzdialenosť | smin [mm] | - | 30 | - | 70 | - | - |
| Minimálna vzdialenosť od okraja | cmin [mm] | - | 60 | - | 100 | - | - |
| Účinná hĺbka ukotvenia | hef [mm] | 25 | 25 | 30 | 25 | 30 | 40 |
| Menovitý vrták ∅ | d0 [mm] | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| ∅ vŕtaného otvoru | dcut ≤ [mm] | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 10,45 | 10,45 | 10,45 |
| Hĺbka vŕtaného otvoru | h0 = [mm] | 25 | 25 | 30 | 25 | 30 | 40 |
| Priechodný otvor v pripájanom komponente | df ≤ [mm] | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 |
| Hĺbka závitu (maximálna dĺžka záberu závitu) | Lth [mm] | 10 | 12 | 13 | 12 | 13 | 20 |
| Minimálna dĺžka záberu závitu | Lsdmin ≤ [mm] | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 |
| Uťahovací moment pri inštalácii kotvy | Tinst ≤ [Nm] | 3 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 |
| 1) Bez schválenia 2) Vyvŕtaný otvor nesmie prechádzať do dutých dutín 3) Nerelevantné, keďže minimálna hodnota ja vyššia. | |||||||
| Parametre inštalácie | ||||||||||
| M57) | M6 | M8 x 30 | M8 x 40 | M10 x 30 | M10 x 40 | M12 | M16 | M20 | ||
| Minimálna osová vzdialenosť | smin [mm] | 60 | 55 | 60 | 80 | 100 | 100 | 120 | 150 | 160 |
| Minimálna vzdialenosť od okraja | cmin [mm] | 95 | 95 | 95 | 95 | 115 | 135 | 165 | 200 | 260 |
| Minimálna hrúbka prvku | hmin [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 130 | 160 | 200 |
| Účinná hĺbka ukotvenia | hef [mm] | 25 | 30 | 30 | 40 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 |
| Menovitý vrták ∅ | d0 [mm] | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 15 | 20 | 25 |
| ∅ vŕtaného otvoru | dcut ≤ [mm] | 8,45 | 8,45 | 10,45 | 10,45 | 12,5 | 12,5 | 15,5 | 20,55 | 25,55 |
| Hĺbka vŕtaného otvoru | h0 = [mm] | 25 | 30 | 30 | 40 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 |
| Priechodný otvor v pripájanom komponente | df ≤ [mm] | 6 | 7 | 9 | 9 | 12 | 12 | 14 | 18 | 22 |
| Hĺbka závitu (maximálna dĺžka záberu závitu) | Lth [mm] | 10 | 13 | 13 | 20 | 12 | 15 | 18 | 23 | 34 |
| Minimálna dĺžka záberu závitu | Lsdmin ≤ [mm] | 6 | 7 | 9 | 9 | 10 | 11 | 13 | 18 | 22 |
| Uťahovací moment pri inštalácii kotvy | Tinst ≤ [mm] | 3 | 4 | 8 | 8 | 15 | 15 | 35 | 60 | 120 |
| Výkonové parametre (skrutka 5,6 – 8,8) | ||||||
| Priemer kotvy [mm] | M10 x 40 | M12 | M16 | M20 | ||
| Prípustné stredové zaťaženie v ťahu1) na samostatnú kotvu bez vplyvu vzdialenosti od okraja | Zóna kompresie (nepopraskaný betón C20/252), s ≥ 3 hef, c ≥ cmin) | Nadm [kN] = C20/252) | 5,1 | 7,1 | 10,5 | 14,3 |
| Prípustné šmykové zaťaženie1) na samostatnú kotvu bez vplyvu vzdialenosti od okraja | Zóna kompresie (nepopraskaný betón C20/252), c ≥ 10 hef) | Vadm [kN] = C20/25 2) 3) | 4,1 | 9,0 | 16,8 | 26,2 |
| Kotvy v redundantnom nenosnom systéme v betóne4) | Fadm [kN] ≥ C20/25 | 2,09) | 2,49) | 6,39) | - | |
| Prípustný moment ohýbania 5) nepopraskaný betón/kotvy v redundantnom nenosnom systéme | Madm [Nm] | 27,8/ 27,8 | 71,0 71,0 | 138,6 | ||
| Prípustné zaťaženie pri vystavení požiaru 4) (technická správa TR 020) Osové vzdialenosti a vzdialenosti od okraja sú uvedené v Európskom technickom schválení ETA-05/0120 | R30; Fadm [kN] | 1,5 | 1,5 | 4,0 | - | |
| R60; Fadm [kN] | 1,5 | 1,5 | 4,0 | - | ||
| R90; Fadm [kN] | 1,5 | 1,5 | 3,7 | - | ||
| R120; Fadm [kN] | 1,0 | 1,2 | 2,4 | - | ||
| Hodnotenie požiarnej odolnosti6) podľa UTTC (rovnomerná krivka teploty a času) | F30 [kN] | 4,7 | 6,9 | 12,5 | 18,0 | |
| F60 [kN] | 2,4 | 3,5 | 5,6 | 8,5 | ||
| F90 [kN] | 1,3 | 1,8 | 3,5 | 5,5 | ||
| F120 [kN] | 1,0 | 1,4 | 2,5 | 4,4 | ||
| 1) Boli zohľadnené čiastkové bezpečnostné koeficienty odporu regulované v rámci schválenia a čiastkový bezpečnostný koeficient účinkov γF = 1,4. Informácie o kombinovaní ťahového a šmykového zaťaženia, o vplyve vzdialenosti od okraja a o skupinách kotviacich prvkov nájdete v Usmerneniach pre európske technické schválenie (ETAG), príloha C. 2) V betóne je normálna výstuž. Vyššie hodnoty je možné dosiahnuť v prípade betónu s vyššou pevnosťou v tlaku. 3) Kvalita ocele 5.6. Pri vyššej kvalite ocele sa uplatňujú vyššie hodnoty šmykového zaťaženia. 4) Prípustné zaťaženia boli určené bez vplyvu osovej vzdialenosti a vzdialenosti od okraja a uplatňujú sa na skrutky s kvalitou ocele ≥ 5.6. 5) Kvalita ocele 5.6. Pri vyššej kvalite ocele sa uplatňujú vyššie prípustné momenty ohýbania. 6) Hodnotenie požiarnej odolnosti: Zápustná kotva W-ED/S v spojení so skrutkami pevnostných tried ≥ 5.6. 7) Bez schválenia. 8) Len na použitie v staticky neurčitých systémoch a suchých vnútorných priestoroch. 9) Počet upevňovacích bodov ≥ 3 a minimálne jedna kotva na upevňovací bod vytvárajú zaťaženie na upevňovací bod Fadm ≤ 1,4 kN alebo počet upevňovacích bodov ≥ 4 a minimálne jedna kotva na upevňovací bod vytvárajú zaťaženie na upevňovací bod Fadm ≤ 2,1 kN. Prípustné zaťaženia možno zvýšiť, ak sa v návrhu preukáže, že požiadavky vzťahujúce sa na pevnosť a tuhosť pripevňovaného komponentu zostanú splnené aj v prípade poškodenia kotvy z hľadiska hraničného stavu použiteľnosti a nosnosti. | ||||||
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!