Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Narážacia kotva W-ED/S - KOTVA W-ED/S A2K Narážacia kotva W-ED/S - KOTVA W-ED/S A2K Narážacia kotva W-ED/S - KOTVA W-ED/S A2K Narážacia kotva W-ED/S - KOTVA W-ED/S A2K Narážacia kotva W-ED/S - KOTVA W-ED/S A2K Narážacia kotva W-ED/S - KOTVA W-ED/S A2K
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Narážacia kotva W-ED/S - KOTVA W-ED/S A2K - 1
Narážacia kotva W-ED/S - KOTVA W-ED/S A2K - 2
Narážacia kotva W-ED/S - KOTVA W-ED/S A2K - 3
Narážacia kotva W-ED/S - KOTVA W-ED/S A2K - 4
Narážacia kotva W-ED/S - KOTVA W-ED/S A2K - 5
Narážacia kotva W-ED/S - KOTVA W-ED/S A2K - 6

Narážacia kotva W-ED/S

Klinová kotva W-ED/S, pozinkovaná oceľ
KOTVA W-ED/S A2K

Obj. č. 090401008

EAN 4038898600893

Cena za zvolené balenie
Narážacia kotva W-ED/S

Obj. č. 090401008

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Kotva s vnútorným metrickým závitom pre ekonomické kotvenie do betónu, pozinkovaná oceľ
  • Malá hĺbka vŕtaného otvoru

  • Vysoká zaťažiteľnosť

  • Vizuálna kontrola nastavenia a ochrana rúk pri inštalácii pomocou nástroja na značenie/rozpínanie

  • Mechanický nástroj na osadzovanie umožňuje rýchlejšiu a jednoduchšiu inštaláciu

  • Okamžitá nosnosť – žiadne čakanie

  • Upevnená časť sa dá kedykoľvek odmontovať

  • Upevnená časť môže byť ukotvená pomocou upevňovacej skrutky alebo závitovej tyče

  • Nie je potrebný žiadny krútiaci moment pri inštalácii

  • Zastavovací bit používaný s pripojiteľným rozperným nástrojom umožňuje rýchlejšiu a jednoduchšiu inštaláciu. Zodpovedajúce navŕtané otvory robia inštaláciu ešte bezpečnejšou.
Doklad o výkone (Pub)
  • ETA-02/0044 pre individuálny fixačný bod, možnosť 7, nepopraskaný betón

  • ETA-05/0120 pre kotvy v redundantnom nenosnom systéme, nepopraskaný a popraskaný betón, M6-M16

  • Požiarna odolnosť: F30, F60, F90 a F120; vystavenie ohňu podľa normy DIN 4102-2:1977-09 (UTTC – rovnomerná krivka teploty a času)

  • Požiarna odolnosť: R30, R60, R90 a R120; TR020 (zahrnuté v hodnotení ETA-05/0120)
Upozornenie

Natĺkacia hmoždinka W-ED/A4 pozrite si [13.2]


Zarážacia hmoždinka W-ED, M12 (pre jadrové vrtáky) a W-ED, DW15, pozri [13.3]

Oblasť použitia
  • ETA-02/0044 pre individuálny fixačný bod, možnosť 7, nepopraskaný betón

  • ETA-05/0120 pre kotvy v redundantnom nenosnom systéme, nepopraskaný a popraskaný betón, M6-M16

  • Požiarna odolnosť: F30, F60, F90 a F120; vystavenie ohňu podľa normy DIN 4102-2:1977-09 (UTTC – rovnomerná krivka teploty a času)

  • Požiarna odolnosť: R30, R60, R90 a R120; TR020 (zahrnuté v hodnotení ETA-05/0120)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Individuálny fixačný bod: Betón štandardnej hmotnosti C20/25 až C50/60 (nepopraskaný betón)



Kotvy v redundantnom nenosnom systéme: Kotvenie nenosných systémov (M6-M16, popraskaný a nepopraskaný betón)


Napr. závitové tyče, kovové konštrukcie, kovové profily, mreže, káblové vedenia, rúry, montážne koľajnice atď.



Na použitie v betóne < C20/25 a prírodnom kameni odolnom voči tlaku (bez schválenia)



Môže sa používať iba v suchých vnútorných podmienkach

Priemer hmoždinky

8 mm

Dĺžka hmoždinky (L H)

30 mm

Požadovaná hĺbka zaskrutkovania min./max.

9-13 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Menovitý priemer vrtáka (d0)

10 mm

Hĺbka otvoru (h 0)

30 mm

Účinná kotviaca hĺbka (h ef)

30 mm

Doťahovací moment pri kotvení (T inst)

8 Nm

Priechodný otvor vnapájanom stavebnom prvku (d f)

9 mm

Schválenie

ETA-02/0044, ETA-05/0120

Výkonové parametre v popraskanom a nepopraskanom betóne – kotvy v redundantnom nenosnom systéme (skrutka 4,6 – 8,8)
Veľkosť kotvy [mm] M10x25 M10x30 M10x40 M12x25 M12x50 M16x65
Kotvy v redundantnom nenosnom systéme v betóne10) Fadm [kN] = C12/15 – C16/204) 1,79) - - 1,79) - -
Fadm [kN] = C20/25 – C50/604) 2,19) 2,09) 2,09) 2,19) 2,49) 6,39)
Prípustný moment ohýbania7) Madm [Nm] 15,8 27,8 71,0
Prípustné zaťaženie pri vystavení požiaru10) R30 [kN] 0,6 0,9 1,5 0,6 1,5 4
R60 [kN] 0,6 0,9 1,5 0,6 1,5 4
R90 [kN] 0,6 0,9 1,5 0,6 1,5 3,7
R120 [kN] 0,5 0,7 1,0 0,5 1,2 2,4
Výkonové parametre v popraskanom a nepopraskanom betóne – kotvy v redundantnom nenosnom systéme (skrutka 4,6 – 8,8)
Veľkosť kotvy [mm] M6x25 M6x30 M8x25 M8x30 M8x40
Kotvy v redundantnom nenosnom systéme v betóne10) Fadm [kN] = C12/15 – C16/204) 1,2 - 1,2 - -
Fadm [kN] = C20/25 – C50/604) 1,79) 1,2 1,99) 1,79) 2,09)
Prípustný moment ohýbania7) Madm [Nm] 3,3 8,1
Prípustné zaťaženie pri vystavení požiaru10) R30 [kN] 0,4 0,8 0,6 0,9 1,5
R60 [kN] 0,4 0,8 0,6 0,9 1,5
R90 [kN] 0,3 0,4 0,6 0,9 0,9
R120 [kN] 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5
Výkonové parametre v nepopraskanom betóne – samostatný upevňovací bod (skrutka 4,6 – 8,8)
Veľkosť kotvy [mm] M10x40 M12x50 M16x65 M20x80
Prípustné stredové zaťaženie v ťahu3) na samostatnú kotvu bez vplyvu vzdialenosti od okraja Zóna kompresie
(nepopraskaný betón C20/254),
s ≥ 3 hef, c ≥ cmin)
Nadm [kN] =
C20/244)
5,1 7,1 10,5 14,3
Prípustné šmykové zaťaženie3) na samostatnú kotvu bez vplyvu vzdialenosti od okraja Zóna kompresie
(nepopraskaný betón C20/254),
s ≥ 3 hef, c ≥ cmin)
Vadm [kN] = C20/244)5) 4,1 9,0 16,8 26,2
Prípustný moment ohýbania7) Madm [Nm] 27,8 71,0 138,6
Požiarna odolnosť8) podľa UTTC
(rovnomerná krivka teploty a času)
F30 [kN] 4,7 6,9 12,5 18,0
F60 [kN] 2,4 3,5 5,6 8,5
F90 [kN] 1,3 1,8 3,5 5,5
F120 [kN] 1,0 1,4 2,5 4,4
Výkonové parametre v nepopraskanom betóne – samostatný upevňovací bod (skrutka 4,6 – 8,8)
Veľkosť kotvy [mm] M5x251)6) M6x306) M8x306) M8x40 M10x306)
Prípustné stredové zaťaženie v ťahu3) na samostatnú kotvu bez vplyvu vzdialenosti od okraja Zóna kompresie
(nepopraskaný betón C20/254),
s ≥ 3 hef, c ≥ cmin)
Nadm [kN] =
C20/244)
Frec 1,4 3,3 3,3 3,6 3,3
Prípustné šmykové zaťaženie3) na samostatnú kotvu bez vplyvu vzdialenosti od okraja Zóna kompresie
(nepopraskaný betón C20/254),
s ≥ 3 hef, c ≥ cmin)
Vadm [kN] = C20/244)5) Frec 1,5 2,1 3,9 3,9 4,0
Prípustný moment ohýbania7) Madm [Nm] - 3,3 8,1 15,8
Požiarna odolnosť8) podľa UTTC
(rovnomerná krivka teploty a času)
F30 [kN] - 1,7 1,7 3,0 -
F60 [kN] - 0,7 0,7 1,5 -
F90 [kN] - 0,4 0,4 0,8 -
F120 [kN] - 0,3 0,3 0,6 -
Výkonové parametre (skrutka 5,6 – 8,8)
Priemer kotvy [mm] M58) M68) M8 x 308) M8 x 40 M10 x 308)
Prípustné stredové zaťaženie v ťahu1) na samostatnú kotvu bez vplyvu vzdialenosti od okraja Zóna kompresie
(nepopraskaný betón C20/252),
s ≥ 3 hef, c ≥ cmin)
Nadm [kN] = C20/252) Frec 1,4 3,3 3,3 3,6 3,3
Prípustné šmykové zaťaženie1) na samostatnú kotvu bez vplyvu vzdialenosti od okraja Zóna kompresie
(nepopraskaný betón
C20/252), c ≥ 10 hef)
Vadm [kN] = C20/25 2) 3) Frec 1,5 2,1 3,9 3,9 4,0
Kotvy v redundantnom nenosnom systéme v betóne4) Fadm [kN] ≥ C20/25 1,2 1,79) 2,09) 2,09)
Prípustný moment ohýbania 5) nepopraskaný betón/kotvy v redundantnom nenosnom systéme Madm [Nm] - 3,3/
3,3
8,1/
8,1
15,8/
15,8
Prípustné zaťaženie pri vystavení požiaru 4)
(technická správa TR 020)
Osové vzdialenosti a vzdialenosti od okraja sú uvedené v Európskom technickom schválení ETA-05/0120
R30; Fadm [kN] - 0,8 0,9 1,5 0,9
R60; Fadm [kN] - 0,8 0,9 1,5 0,9
R90; Fadm [kN] - 0,4 0,9 0,9 0,9
R120; Fadm [kN] - 0,3 0,5 0,5 0,7
Hodnotenie požiarnej odolnosti6) podľa UTTC (rovnomerná krivka teploty a času) F30 [kN] - 1,7 1,7 3,0 -
F60 [kN] - 0,7 0,7 1,5 -
F90 [kN] - 0,4 0,4 0,8 -
F120 [kN] - 0,3 0,3 0,6 -
Parametre inštalácie v betóne
Veľkosť kotvy [mm] M10x25 M10x30 M10x40 M12x25 M12x50 M16x65 M20x80
Štandardná hrúbka komponentu hmin,2 [mm] 100 120 120 100 130 160 200
Charakteristická osová vzdialenosť nepopraskaného betónu/kotiev v redundantnom nenosnom systéme scr,N/scr 75 3)/230 120/170 –/– 150/170 195/400 240/–
Charakteristická vzdialenosť nepopraskaného betónu/kotiev v redundantnom nenosnom systéme od okraja ccr,N/ccr –/3) 3)/115 3)/3) –/3) 3)/3) 3)/200 3)/–
Minimálna osová vzdialenosť smin [mm] 60 100 100 100 120 150 160
Minimálna vzdialenosť od okraja cmin [mm] 100 115 135 110 165 200 260
Minimálna hrúbka prvku hmin,1 [mm] 80 - - 80 - - -
Minimálna osová vzdialenosť smin [mm] 70 - - 100 - - -
Minimálna vzdialenosť od okraja cmin [mm] 100 - - 130 - - -
Účinná hĺbka ukotvenia hef [mm] 25 30 40 25 50 65 80
Menovitý vrták ∅ d0 [mm] 12 12 12 15 15 20 25
∅ vŕtaného otvoru dcut ≤ [mm] 12,5 12,5 12,5 15,5 15,5 20,55 25,55
Hĺbka vŕtaného otvoru h0 = [mm] 25 30 40 25 50 65 80
Priechodný otvor v pripájanom komponente df ≤ [mm] 12 12 12 14 14 18 22
Hĺbka závitu (maximálna dĺžka záberu závitu) Lth [mm] 12 12 15 12 18 23 34
Minimálna dĺžka záberu závitu Lsdmin ≤ [mm] 10 10 11 12 13 18 22
Uťahovací moment pri inštalácii kotvy Tinst ≤ [Nm] 15 15 15 35 35 60 120
Parametre inštalácie v betóne
Veľkosť kotvy [mm] M5x251) M6x25 M6x30 M8x25 M8x30 M8x40
Štandardná hrúbka komponentu hmin,2 [mm] 100 100 100 100 100 100
Charakteristická osová vzdialenosť nepopraskaného betónu/kotiev v redundantnom nenosnom systéme scr,N/scr 75/– 75 90/130 75 90/80 120/210
Charakteristická vzdialenosť nepopraskaného betónu/kotiev v redundantnom nenosnom systéme od okraja ccr,N/ccr 3)/– –/3) 3)/3) –/3) 3)/3) 3)/105
Minimálna osová vzdialenosť smin [mm] 60 30 55 50 60 80
Minimálna vzdialenosť od okraja cmin [mm] 95 60 95 100 95 95
Minimálna hrúbka prvku hmin,1 [mm] - 80 - 80 - -
Minimálna osová vzdialenosť smin [mm] - 30 - 70 - -
Minimálna vzdialenosť od okraja cmin [mm] - 60 - 100 - -
Účinná hĺbka ukotvenia hef [mm] 25 25 30 25 30 40
Menovitý vrták ∅ d0 [mm] 8 8 8 10 10 10
∅ vŕtaného otvoru dcut ≤ [mm] 8,45 8,45 8,45 10,45 10,45 10,45
Hĺbka vŕtaného otvoru h0 = [mm] 25 25 30 25 30 40
Priechodný otvor v pripájanom komponente df ≤ [mm] 6 7 7 9 9 9
Hĺbka závitu
(maximálna dĺžka záberu závitu)
Lth [mm] 10 12 13 12 13 20
Minimálna dĺžka záberu závitu Lsdmin ≤ [mm] 6 6 7 8 9 9
Uťahovací moment pri inštalácii kotvy Tinst ≤ [Nm] 3 4 4 8 8 8
Parametre inštalácie
M57) M6 M8 x 30 M8 x 40 M10 x 30 M10 x 40 M12 M16 M20
Minimálna osová vzdialenosť smin [mm] 60 55 60 80 100 100 120 150 160
Minimálna vzdialenosť od okraja cmin [mm] 95 95 95 95 115 135 165 200 260
Minimálna hrúbka prvku hmin [mm] 100 100 100 100 120 120 130 160 200
Účinná hĺbka ukotvenia hef [mm] 25 30 30 40 30 40 50 65 80
Menovitý vrták ∅ d0 [mm] 8 8 10 10 12 12 15 20 25
∅ vŕtaného otvoru dcut ≤ [mm] 8,45 8,45 10,45 10,45 12,5 12,5 15,5 20,55 25,55
Hĺbka vŕtaného otvoru h0 = [mm] 25 30 30 40 30 40 50 65 80
Priechodný otvor v pripájanom komponente df ≤ [mm] 6 7 9 9 12 12 14 18 22
Hĺbka závitu
(maximálna dĺžka záberu závitu)
Lth [mm] 10 13 13 20 12 15 18 23 34
Minimálna dĺžka záberu závitu Lsdmin ≤ [mm] 6 7 9 9 10 11 13 18 22
Uťahovací moment pri inštalácii kotvy Tinst ≤ [mm] 3 4 8 8 15 15 35 60 120
Výkonové parametre (skrutka 5,6 – 8,8)
Priemer kotvy [mm] M10 x 40 M12 M16 M20
Prípustné stredové zaťaženie v ťahu1) na samostatnú kotvu bez vplyvu vzdialenosti od okraja Zóna kompresie
(nepopraskaný betón C20/252), s ≥ 3 hef,
c ≥ cmin)
Nadm [kN] = C20/252) 5,1 7,1 10,5 14,3
Prípustné šmykové zaťaženie1) na samostatnú kotvu bez vplyvu vzdialenosti od okraja Zóna kompresie
(nepopraskaný betón
C20/252), c ≥ 10 hef)
Vadm [kN] = C20/25 2) 3) 4,1 9,0 16,8 26,2
Kotvy v redundantnom nenosnom systéme v betóne4) Fadm [kN] ≥ C20/25 2,09) 2,49) 6,39) -
Prípustný moment ohýbania 5) nepopraskaný betón/kotvy v redundantnom nenosnom systéme Madm [Nm] 27,8/
27,8
71,0
71,0
138,6
Prípustné zaťaženie pri vystavení požiaru 4)
(technická správa TR 020)
Osové vzdialenosti a vzdialenosti od okraja sú uvedené v Európskom technickom schválení ETA-05/0120
R30; Fadm [kN] 1,5 1,5 4,0 -
R60; Fadm [kN] 1,5 1,5 4,0 -
R90; Fadm [kN] 1,5 1,5 3,7 -
R120; Fadm [kN] 1,0 1,2 2,4 -
Hodnotenie požiarnej odolnosti6) podľa UTTC (rovnomerná krivka teploty a času) F30 [kN] 4,7 6,9 12,5 18,0
F60 [kN] 2,4 3,5 5,6 8,5
F90 [kN] 1,3 1,8 3,5 5,5
F120 [kN] 1,0 1,4 2,5 4,4
Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Zaisť. náradie pre narážacie kotvy, bez vizuálnej kontroly inštalácie

VKLADACI NASTROJ PRE W-ED/S KOTVU

x 1 ks
Značkovací/rozperný nástroj s ochranou rúk

OSADZ-NASTROJ-WEDGE-MARK-(W-ED/S)-M8X30

Na narážaciu kotvu s vizuálnou kontrolou osadenia
x 1 ks
Mechanický nástroj na osadzovanie pre záchytné kotvy, bez vizuálnej kontroly inštalácie

STROJOVY NARAZAC KOTIEV-PLUS M8X30

Na mimoriadne jednoduché osadenie zápustnej kotvy pomocou príklepovej vŕtačky
x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Zaisť. náradie pre narážacie kotvy, bez vizuálnej kontroly inštalácie

OSADZ-NASTROJ-WEDGE-(W-ED/S)-M6

x 1 ks
Zaisť. náradie pre narážacie kotvy, bez vizuálnej kontroly inštalácie

VKLADACI NASTROJ PRE W-ED/S KOTVU

x 1 ks
Zaisť. náradie pre narážacie kotvy, bez vizuálnej kontroly inštalácie

OSADZ-NASTROJ-WEDGE-(W-ED/S)-M8X40

x 1 ks
Zaisť. náradie pre narážacie kotvy, bez vizuálnej kontroly inštalácie

VKLADACI NASTROJ PRE W-ED/S KOTVU

x 1 ks
Zaisť. náradie pre narážacie kotvy, bez vizuálnej kontroly inštalácie

OSADZ-NASTROJ-WEDGE-(W-ED/S)-M10X30

x 1 ks
Zaisť. náradie pre narážacie kotvy, bez vizuálnej kontroly inštalácie

VKLADACI NASTROJ PRE W-ED/S KOTVU

x 1 ks
Zaisť. náradie pre narážacie kotvy, bez vizuálnej kontroly inštalácie

OSADZ-NASTROJ-WEDGE-(W-ED/S)-DW15

x 1 ks
Zaisť. náradie pre narážacie kotvy, bez vizuálnej kontroly inštalácie

VKLADACI NASTROJ PRE W-ED/S KOTVU

x 1 ks
Zaisť. náradie pre narážacie kotvy, bez vizuálnej kontroly inštalácie

OSADZ-NASTROJ-WEDGE-(W-ED/S)-M20

x 1 ks
Značkovací/rozperný nástroj s ochranou rúk

NSTRJ APL./RZC-(P.KTV-(W-ED/S))-M6X30

Na narážaciu kotvu s vizuálnou kontrolou osadenia
x 1 ks
Značkovací/rozperný nástroj s ochranou rúk

NSTRJ APL./RZC-(P.KTV-(W-ED/S))-M6X25

Na narážaciu kotvu s vizuálnou kontrolou osadenia
x 1 ks
Značkovací/rozperný nástroj s ochranou rúk

OSADZ-NASTROJ-WEDGE-MARK-(W-ED/S)-M8X30

Na narážaciu kotvu s vizuálnou kontrolou osadenia
x 1 ks
Značkovací/rozperný nástroj s ochranou rúk

NSTRJ APL./RZC-(P.KTV-(W-ED/S))-M8X25

Na narážaciu kotvu s vizuálnou kontrolou osadenia
x 1 ks
Značkovací/rozperný nástroj s ochranou rúk

OSADZ-NASTROJ-WEDGE-MARK-(W-ED/S)-M8X40

Na narážaciu kotvu s vizuálnou kontrolou osadenia
x 1 ks
Značkovací/rozperný nástroj s ochranou rúk

OSADZ-NASTROJ-WEDGE-MARK-(W-ED/S)-M10X40

Na narážaciu kotvu s vizuálnou kontrolou osadenia
x 1 ks
Značkovací/rozperný nástroj s ochranou rúk

NSTRJ APL./RZC-(P.KTV-(W-ED/S))-M10X25

Na narážaciu kotvu s vizuálnou kontrolou osadenia
x 1 ks
Značkovací/rozperný nástroj s ochranou rúk

OSADZ-NASTROJ-WEDGE-MARK-(W-ED/S)-M10X30

Na narážaciu kotvu s vizuálnou kontrolou osadenia
x 1 ks
Značkovací/rozperný nástroj s ochranou rúk

NARAZAC KOTIEV (W-ED/S)-M12X50

Na narážaciu kotvu s vizuálnou kontrolou osadenia
x 1 ks
Značkovací/rozperný nástroj s ochranou rúk

NSTRJ APL./RZC-(P.KTV-(W-ED/S))-M12X25

Na narážaciu kotvu s vizuálnou kontrolou osadenia
x 1 ks
Značkovací/rozperný nástroj s ochranou rúk

OSADZ-NASTROJ-WEDGE-MARK-(W-ED/S)-M16X65

Na narážaciu kotvu s vizuálnou kontrolou osadenia
x 1 ks
Značkovací/rozperný nástroj s ochranou rúk

OSADZ-NASTROJ-WEDGE-MARK-(W-ED/S)-M20X80

Na narážaciu kotvu s vizuálnou kontrolou osadenia
x 1 ks
Mechanický nástroj na osadzovanie pre záchytné kotvy, bez vizuálnej kontroly inštalácie

STROJOVY NARAZAC KOTIEV-PLUS M8X30

Na mimoriadne jednoduché osadenie zápustnej kotvy pomocou príklepovej vŕtačky
x 1 ks
Mechanický nástroj na osadzovanie pre záchytné kotvy, bez vizuálnej kontroly inštalácie

OSADZOVACI NASTROJ PRE KOTVU -M10X40

Na mimoriadne jednoduché osadenie zápustnej kotvy pomocou príklepovej vŕtačky
x 1 ks
Zastavovací bit s nasaditeľným rozperným nástrojom Pre zápustné kotvy W-ED

VRTK/S DRZM-(P.KTV-(W-ED)-PLUS)-M6X30

Uľahčuje a urýchľuje inštaláciu
x 1 ks
Zastavovací bit s nasaditeľným rozperným nástrojom Pre zápustné kotvy W-ED

VRTK/S DRZM-(P.KTV-(W-ED)-PLUS)-M6X25

Uľahčuje a urýchľuje inštaláciu
x 1 ks
Zastavovací bit s nasaditeľným rozperným nástrojom Pre zápustné kotvy W-ED

VRTAK S PRIPRAVKOM SD (W-ED) M8X30

Uľahčuje a urýchľuje inštaláciu
x 1 ks
Zastavovací bit s nasaditeľným rozperným nástrojom Pre zápustné kotvy W-ED

VRTK/S DRZM-(P.KTV-(W-ED)-PLUS)-M8X25

Uľahčuje a urýchľuje inštaláciu
x 1 ks
Zastavovací bit s nasaditeľným rozperným nástrojom Pre zápustné kotvy W-ED

VRTK/S DRZM-(P.KTV-(W-ED)-PLUS)-M8X40

Uľahčuje a urýchľuje inštaláciu
x 1 ks
Zastavovací bit s nasaditeľným rozperným nástrojom Pre zápustné kotvy W-ED

VRTAK S PRIPRAVKOM - PLUS (W-ED) M10X40

Uľahčuje a urýchľuje inštaláciu
x 1 ks
Zastavovací bit s nasaditeľným rozperným nástrojom Pre zápustné kotvy W-ED

VRTK/S DRZM-(P.KTV-(W-ED)-PLUS)-M10X25

Uľahčuje a urýchľuje inštaláciu
x 1 ks
Zastavovací bit s nasaditeľným rozperným nástrojom Pre zápustné kotvy W-ED

NARAD.-ZAIST-ANC-DRIVIN(W-ED)PLUS-M10X30

Uľahčuje a urýchľuje inštaláciu
x 1 ks
Vrták s dorazom pre zápustné kotvy W-ED

VRTK-DRZM-KTV-NRZC-(W-ED)-PLIUS-M6X30

Zodpovedajúce navŕtané otvory robia inštaláciu ešte bezpečnejšou
x 1 ks
Vrták s dorazom pre zápustné kotvy W-ED

VRTK/S DRZM-(P.KTV-(W-ED)-PLUS)-M6X25

Zodpovedajúce navŕtané otvory robia inštaláciu ešte bezpečnejšou
x 1 ks
Vrták s dorazom pre zápustné kotvy W-ED

VRTAK PLUS DWL (W-ED) M8X30

Zodpovedajúce navŕtané otvory robia inštaláciu ešte bezpečnejšou
x 1 ks
Vrták s dorazom pre zápustné kotvy W-ED

VRTK/S DRZM-(P.KTV-(W-ED)-PLUS)-M8X25

Zodpovedajúce navŕtané otvory robia inštaláciu ešte bezpečnejšou
x 1 ks
Vrták s dorazom pre zápustné kotvy W-ED

VRTK/S DRZM-(P.KTV-(W-ED)-PLUS)-M8X40

Zodpovedajúce navŕtané otvory robia inštaláciu ešte bezpečnejšou
x 1 ks
Vrták s dorazom pre zápustné kotvy W-ED

VRTAK PLUS DWL ( W-ED) M10X40

Zodpovedajúce navŕtané otvory robia inštaláciu ešte bezpečnejšou
x 1 ks
Vrták s dorazom pre zápustné kotvy W-ED

VRTK/S DRZM-(P.KTV-(W-ED)-PLUS)-M10X25

Zodpovedajúce navŕtané otvory robia inštaláciu ešte bezpečnejšou
x 1 ks
Vrták s dorazom pre zápustné kotvy W-ED

VRTK/S DRZM-(P.KTV-(W-ED)-PLUS)-M10X30

Zodpovedajúce navŕtané otvory robia inštaláciu ešte bezpečnejšou
x 1 ks
Vrták s dorazom pre zápustné kotvy W-ED

VRTK/S DRZM-(P.KTV-(W-ED)-PLUS)-M12X50

Zodpovedajúce navŕtané otvory robia inštaláciu ešte bezpečnejšou
x 1 ks
Vrták s dorazom pre zápustné kotvy W-ED

VRTK/S DRZM-(P.KTV-(W-ED)-PLUS)-M12X25

Zodpovedajúce navŕtané otvory robia inštaláciu ešte bezpečnejšou
x 1 ks
Zaisť. náradie pre narážacie kotvy, bez vizuálnej kontroly inštalácie

VKLADACI NASTROJ PRE W-ED KOTVU

x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie