Narážacia matica
Narážacia matica, pozinkovaná, s narážacím hrotom
MATICA NARZACIA OCEL POZ. M 3 H8MM
Obj. č. 03763 5
EAN 4048539330843
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Oceľ, galvanizovaná, modrá pasivovaná (A2K)
- Pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná
Upozornenie
Spoje sú zarovnané bez prečnievania, ideálne na výrobu nábytku.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
Na použitie v dreve a drevených materiáloch.
Pokyny
Vyvŕtajte otvor a zakrúťte maticu do otvoru, kým nebude pevne zaistená v jednej rovine s drevom.
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M3 |
Výška (h1) | 5 mm |
Výška vbíjacieho hrotu (a1) | 4 mm |
Šírka (b1) | 13 mm |
Priemer otvoru | 4,5 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |