Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Narážacia matica

Narážacia matica, pozinkovaná, s narážacím hrotom
MATICA NARZACIA OCEL POZ. M8 H17MM

Obj. č. 03768 17

EAN 4011231352284

Cena za zvolené balenie
Narážacia matica

Obj. č. 03768 17

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Oceľ, galvanizovaná, modrá pasivovaná (A2K)
  • Pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná
Upozornenie

Spoje sú zarovnané bez prečnievania, ideálne na výrobu nábytku.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na použitie v dreve a drevených materiáloch.

Pokyny

Vyvŕtajte otvor a zakrúťte maticu do otvoru, kým nebude pevne zaistená v jednej rovine s drevom.

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M8

Výška (h1)

17 mm

Výška vbíjacieho hrotu (a1)

9,5 mm

Šírka (b1)

22 mm

Priemer otvoru

10 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie