Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Narážacia matica

Narážacia matica, pozinkovaná, s narážacím hrotom

Obj. č. 03766 14

EAN 4046778567914

Cena za zvolené balenie
Narážacia matica

Obj. č. 03766 14

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Oceľ, galvanizovaná, modrá pasivovaná (A2K)
  • Pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná
Upozornenie

Spoje sú zarovnané bez prečnievania, ideálne na výrobu nábytku.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na použitie v dreve a drevených materiáloch.

Pokyny

Vyvŕtajte otvor a zakrúťte maticu do otvoru, kým nebude pevne zaistená v jednej rovine s drevom.

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M6

Výška (h1)

14 mm

Výška vbíjacieho hrotu (a1)

7 mm

Šírka (b1)

19 mm

Priemer otvoru

7,5 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie