Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Narážacia matica

Narážacia matica, pozinkovaná, s narážacím hrotom

Obj. č. 03765 8

EAN 4052712954450

Cena za zvolené balenie
Narážacia matica

Obj. č. 03765 8

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Oceľ, galvanizovaná, modrá pasivovaná (A2K)
  • Pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná
Upozornenie

Spoje sú zarovnané bez prečnievania, ideálne na výrobu nábytku.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na použitie v dreve a drevených materiáloch.

Pokyny

Vyvŕtajte otvor a zakrúťte maticu do otvoru, kým nebude pevne zaistená v jednej rovine s drevom.

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M5

Výška (h1)

8 mm

Výška vbíjacieho hrotu (a1)

5,5 mm

Šírka (b1)

17 mm

Priemer otvoru

6,5 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie