Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nárazový nit, typ 1

Nárazový nit, typ 1
NIT-TOYOTA-CIERNA

Obj. č. 0501130010

EAN 4047376901223

Cena za zvolené balenie
Nárazový nit, typ 1

Obj. č. 0501130010

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

For demanding sheet metal fasteners with easy installation
  • Veľmi jednoduchá inštalácia a demontáž

  • Montáž: Zatlačte na kolík

  • Demontáž: Zatlačte kolík hlbšie

  • Vysoká retenčná sila a bezpečné nasadenie na súčasti
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pre plechové spojovacie prvky.

Priemer otvoru min./max.

6,60-6,80 mm

Hrúbka upevnenia min./max.

6,00-8,00 mm

Priemer hlavy (A)

5,30 mm

Výška hlavy (B)

1,50 mm

Dĺžka pod hlavou (C)

10,10 mm

Farba

Čierna

Materiál

Polyoxymetylény

Vhodnosť pre výrobcov vozidiel

Mitsubishi, Toyota

Originálne číslo náhradného dielu

MB476821, 9046707041

miesto inštalácie

Interiér, Motorový priestor

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie