Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Závitový kolík s vnútorným šesťhranom a zrezaným kužeľom ISO 4026, oceľ 45H, bez povrchovej úpravy - SCR-FLPT-ISO4026-45H-HS5-M10X18 - 4
Závitový kolík s vnútorným šesťhranom a zrezaným kužeľom ISO 4026, oceľ 45H, bez povrchovej úpravy - SCR-FLPT-ISO4026-45H-HS5-M10X18 - 1
Závitový kolík s vnútorným šesťhranom a zrezaným kužeľom ISO 4026, oceľ 45H, bez povrchovej úpravy - SCR-FLPT-ISO4026-45H-HS5-M10X18 - 2

Závitový kolík s vnútorným šesťhranom a zrezaným kužeľom ISO 4026, oceľ 45H, bez povrchovej úpravy

ISO 4026, oceľ, 45H, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 025510 18
EAN 4052712345296

Cena za zvolené balenie
Závitový kolík s vnútorným šesťhranom a zrezaným kužeľom ISO 4026, oceľ 45H, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 025510 18

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks