Skrutka s plochou valcovou hlavou s vnútorným šesťhranom a čapom ISO 7379, oceľ 12.9, bez povrchovej úpravy, tolerancia f9
ISO 7379/WN 7379 tolerancia f9 oceľ 012.9 bez p.ú.
SKRUTKA WN7379 12.9 F9 DS12 M10X80
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Čapové skrutky sa často používajú v prípade, že sa očakáva pôsobenie bočných síl na skrutkové spoje alebo je potrebné zaistiť diely vo vzájomnej polohe.
- Driek s triedou tolerancie f9
Priemer drieku ramena sa líši od normy ISO 7379 pre nasledujúce priemery závitu:
- M5 = priemer drieku 6 mm
- M10 = priemer drieku 12 mm
- M20 = priemer drieku 24 mm
Vzhľadom na geometriu môžu byť tieto skrutky pri skúške medzného zaťaženia podľa normy ISO 898-1 zaťažené len obmedzene a majú označenie 0 pred vlastnou triedou pevnosti.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M10 |
Dĺžka (l1) | 80 mm |
Priemer drieku (d2) | 12 mm |
Priemer hlavy (dk) | 18 mm |
Výška hlavy (k1) | 9 mm |
Normy | ISO 7379 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 012,9 |
Povrch | Lesklý |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Valcová hlava |
Spôsob upínania | Šesťhranná násada |
Vnútorný pohon | IH6 |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 1,5 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Tolerančná trieda | f9 |
Dĺžka závitu (metrický závit) (l2) | 16,4 mm |
Verzia | S osadeným hriadeľom |
Trieda výrobku | A |