Násada na zakladací kľúč 1/2"
1/2" zakladací kľúč vonk. TX dlhý
ORECH-1/2ZO-AUSTX-DLHY-E12
ZEBRA
Cena za zvolené balenie
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49575.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na skrutky s hlavou TX, dlhý
- Konštrukcia: Dlhý
- Povrch: pochrómovaný
- Objímka: 1/2-palcový vnútorný štvorhran, drážka na uchytenie guľôčky
- Hrot: na skrutky s hlavou TX
Upozornenie
Vhodné na manuálne používanie s reverzibilnými račňami podľa normy DIN 3120
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Uťahovacia hlava | 1/2 palca |
Veľkosť upnutia | E12 |
Spôsob upínania | Vnútorný štvorhran |
Dĺžka (L1) | 77 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1) | 14,3 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča 2 (D2) | 22,5 mm |
Povrch | Pochrómovaný |