Nasadzovací klinec so závitom M6
Manuálny narážací čap so závitom M6
KOLIK A2K D8,5 M6X18
Obj. č. 02326 18
EAN 4011231285506
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na upevnenie plastových svoriek so spojovacím závitom M6 do betónu a iných pevných stavebných materiálov s nárazovou montážou
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Prípojný závit | M6 |
Dĺžka (L) | 16,5 mm |
Priemer goliera (D) | 8,8 mm |
Výška hlavy (h) | 8 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!