Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Nasadzovací tŕň - PRISLUSENSTVO-PLACEARBOR-AMOMAX-2-8/12/1 Nasadzovací tŕň - PRISLUSENSTVO-PLACEARBOR-AMOMAX-2-8/12/1 Nasadzovací tŕň - PRISLUSENSTVO-PLACEARBOR-AMOMAX-2-8/12/1
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Nasadzovací tŕň - PRISLUSENSTVO-PLACEARBOR-AMOMAX-2-8/12/1 - 1
Nasadzovací tŕň - PRISLUSENSTVO-PLACEARBOR-AMOMAX-2-8/12/1 - 2
Nasadzovací tŕň - PRISLUSENSTVO-PLACEARBOR-AMOMAX-2-8/12/1 - 3

Nasadzovací tŕň

Nasadzovací tŕň AMO-Max
PRISLUSENSTVO-PLACEARBOR-AMOMAX-2-8/12/1

Obj. č. 0911112002
EAN 4038898385967

Cena za zvolené balenie
Nasadzovací tŕň

Obj. č. 0911112002

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Zarážací nástroj na montáž systému Amo®-Max

Skúšobné správy 031-02 a 05-141

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodné pre priemer vŕtaného otvoru

8 mm, 12 mm, 18 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie