Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Nasadzovací tŕň - PRISLUSENSTVO-PLACEARBOR-AMOMAX-3-12/16/ Nasadzovací tŕň - PRISLUSENSTVO-PLACEARBOR-AMOMAX-3-12/16/ Nasadzovací tŕň - PRISLUSENSTVO-PLACEARBOR-AMOMAX-3-12/16/
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Nasadzovací tŕň - PRISLUSENSTVO-PLACEARBOR-AMOMAX-3-12/16/ - 1
Nasadzovací tŕň - PRISLUSENSTVO-PLACEARBOR-AMOMAX-3-12/16/ - 2
Nasadzovací tŕň - PRISLUSENSTVO-PLACEARBOR-AMOMAX-3-12/16/ - 3

Nasadzovací tŕň

Nasadzovací tŕň AMO-Max
PRISLUSENSTVO-PLACEARBOR-AMOMAX-3-12/16/

Obj. č. 0911112003

EAN 4046778804194

Cena za zvolené balenie
Nasadzovací tŕň

Obj. č. 0911112003

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Zarážací nástroj na montáž systému Amo®-Max
Doklad o výkone (Pub)

Skúšobné správy 031-02 a 05-141

Oblasť použitia
Pokyny

Skúšobné správy 031-02 a 05-141

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodné pre priemer vŕtaného otvoru

12 mm, 16palcov, 18 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie