Nasadzovacia skrutka
Oceľ, pozinkovaná, závit pre skrutky do dreva
KOLIK SO ZAVITOM A NAKR. A2K 8X80
Obj. č. 023418 80
EAN 4011231287500
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d) | 8 mm |
Dĺžka (l1) | 80 mm |
Dĺžka závitu (lg) | 32 mm |
Výška hlavy (l2) | 6 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Druh závitu | Metrický závit |