Nasadzovacia skrutka
Oceľ, pozinkovaná, závit pre skrutky do dreva
SKR DREVO 6MM A2K 6X50
Obj. č. 023416 50
EAN 4056807908601
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d) | 6 mm |
Dĺžka (l1) | 50 mm |
Dĺžka závitu (lg) | 32 mm |
Výška hlavy (l2) | 6 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Druh závitu | Metrický závit |