Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nasadzovacia skrutka

Oceľ, pozinkovaná, závit pre skrutky do dreva
SKR DREVO 6MM A2K 8X50

Obj. č. 023418 50

EAN 4056807908618

Cena za zvolené balenie
Nasadzovacia skrutka

Obj. č. 023418 50

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 150 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d)

8 mm

Dĺžka (l1)

50 mm

Dĺžka závitu (lg)

32 mm

Výška hlavy (l2)

6 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Druh závitu

Metrický závit

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie