Nasadzovacia skrutka so závitom a drážkou
DIN 927, pozinkovaná oceľ 14H
Obj. č. 4012244
EAN 4057708973743
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 927, oceľ 14H, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M4 |
Výška hlavy (l1) | 4 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) (be) | 6 mm |
Priemer hlavy (dk) | 5,5 mm |
Normy | DIN 927 |
Materiál | Oceľ |
Trieda tvrdosti | 14H |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Valcová hlava |
Spôsob upínania | Drážka |
Vnútorný pohon | Drážka |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 0,7 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Trieda výrobku | A |