Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nasadzovacia skrutka so závitom a drážkou

DIN 927, nehrdzavejúca oceľ, A1, bez povrch. úpr.

Obj. č. 40143 6

EAN 4052713861771

Cena za zvolené balenie
Nasadzovacia skrutka so závitom a drážkou

Obj. č. 40143 6

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 927, nehrdzavejúca oceľ A1, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M3

Výška hlavy (l1)

6 mm

Dĺžka závitu (metrický závit) (be)

4,5 mm

Priemer hlavy (dk)

4 mm

Normy

DIN 927

Materiál

Ušľachtilá oceľ A1

Trieda tvrdosti

12H

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Valcová hlava

Spôsob upínania

Drážka

Vnútorný pohon

Drážka

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

0,5 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Trieda výrobku

A

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie