Nasadzovacia skrutka so závitom a drážkou
DIN 927, nehrdzavejúca oceľ, A1, bez povrch. úpr.
Obj. č. 40144 5
EAN 4047376478985
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 927, nehrdzavejúca oceľ A1, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M4 |
Výška hlavy (l1) | 5 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) (be) | 6 mm |
Priemer hlavy (dk) | 5,5 mm |
Normy | DIN 927 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A1 |
Trieda tvrdosti | 12H |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Valcová hlava |
Spôsob upínania | Drážka |
Vnútorný pohon | Drážka |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 0,7 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Trieda výrobku | A |