Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nástavec na pätku

Nástavec na nohu pre hliníkový teleskopický rebrík
PRISL.PREDLZOVACIA NOZICKA-REBRIK

Obj. č. 0962931936

EAN 4045727484678

Cena za zvolené balenie
Nástavec na pätku

Obj. č. 0962931936

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre profesionálne hliníkové teleskopické rebríky

Kompenzuje výškové rozdiely na nerovnom povrchu a schodoch


Plynulé nastavenie výšky do max. 49 cm

Oblasť použitia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Hliník

Max. hmotnosť záťaže

150 kg

Pre rozmery nosníka

69 x 29 mm

Min./max. rozsah nastavenia

0-490 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie