Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nastaviteľná spona

Univerzálna hadicová spona
PASKA NA POLOOSI

Obj. č. 08206 50

EAN 4061975319357

Cena za zvolené balenie
Nastaviteľná spona

Obj. č. 08206 50

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre neoprénové vlnovce a iné mäkké materiály
  • Spona nastaviteľná na rôzne priemery

  • Rýchle a jednoduché axiálne alebo radiálne upevnenie
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Obzvlášť vhodná na montáž vlnovcov na kardanový hriadeľ alebo na prevodovku riadenia.

Šírka

7,0 mm

Dĺžka

178 mm

Šírkaxdĺžka

7,0 mm x 178 mm

Priemer min.

25 mm

Priemer max.

50 mm

Materiál

Ušľachtilá oceľ

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie