Nastaviteľný jednostranný vidlicový kľúč
Jednostranný vidlicový kľúč VDE, nastaviteľný
KLUC-VERSTELLB-(SW0-53)
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Metrický model v smere hodinových ručičiek na rýchlu a spoľahlivú identifikáciu šírky naprieč plochami
- Norma: DIN 3117/ISO 6787
- Povrch: leštená hlava
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Veľkosť kľúča max. (A) | 53 mm |
Dĺžka (L) | 462 mm |
Dĺžka v palcoch (L) | 18 in |
Vonkajší rozmer vidlice max. (B) | 132 mm |
Hrúbka čeľustí (T) | 16 mm |
Hrúbka (S) | 29 mm |
Poloha čeľustí | 22,5 Stupeň |