Nastaviteľný jednostranný vidlicový kľúč
Jednostranný vidlicový kľúč VDE, nastaviteľný
KLUC VIDLICOVY NASTAVITELNY
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Metrický model v smere hodinových ručičiek na rýchlu a spoľahlivú identifikáciu šírky naprieč plochami
- Norma: DIN 3117/ISO 6787
- Povrch: leštená hlava
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Veľkosť kľúča max. (A) | 13 mm |
Dĺžka (L) | 115 mm |
Dĺžka v palcoch (L) | 4 in |
Vonkajší rozmer vidlice max. (B) | 35 mm |
Hrúbka čeľustí (T) | 4,5 mm |
Hrúbka (S) | 9,5 mm |
Poloha čeľustí | 22,5 Stupeň |