Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nastaviteľný jednostranný vidlicový kľúč

Jednostranný vidlicový kľúč VDE, nastaviteľný
KLUC VIDLICOVY NASTAVITELNY

Obj. č. 071522108

EAN 4011231732307

Cena za zvolené balenie
Nastaviteľný jednostranný vidlicový kľúč

Obj. č. 071522108

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Metrický model v smere hodinových ručičiek na rýchlu a spoľahlivú identifikáciu šírky naprieč plochami
  • Norma: DIN 3117/ISO 6787

  • Povrch: leštená hlava
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Veľkosť kľúča max. (A)

30 mm

Dĺžka (L)

207 mm

Dĺžka v palcoch (L)

8 in

Vonkajší rozmer vidlice max. (B)

62 mm

Hrúbka čeľustí (T)

7 mm

Hrúbka (S)

14 mm

Poloha čeľustí

22,5 Stupeň

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie