Nastaviteľný jednostranný vidlicový kľúč
Jednostranný vidlicový kľúč VDE, nastaviteľný
KLUC VIDLICOVY NASTAVITELNY
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Metrický model v smere hodinových ručičiek na rýchlu a spoľahlivú identifikáciu šírky naprieč plochami
- Norma: DIN 3117/ISO 6787
- Povrch: leštená hlava
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
|  | |
| Veľkosť kľúča max. (A) | 34 mm | 
| Dĺžka (L) | 259 mm | 
| Dĺžka v palcoch (L) | 10 in | 
| Vonkajší rozmer vidlice max. (B) | 75 mm | 
| Hrúbka čeľustí (T) | 7,8 mm | 
| Hrúbka (S) | 15,8 mm | 
| Poloha čeľustí | 22,5 Stupeň |