Nastaviteľný jednostranný vidlicový kľúč
Jednostranný vidlicový kľúč VDE, nastaviteľný
NASTAVITELNY KLUC-(SW0-43)
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Clockwise model with metric scale for rapid and reliable identification of width across flats
- Norma: DIN 3117/ISO 6787
- Povrch: Leštená hlava
- Geometria: Zalomenie hlavy 22,5º, model s otáčaním v smere hodinových ručičiek s metrickou stupnicou pre rýchlu a spoľahlivú identifikáciu veľkosti kľúčov
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Veľkosť kľúča max. (A) | 43 mm |
Dĺžka (L) | 386 mm |
Dĺžka v palcoch (L) | 15 in |
Vonkajší rozmer vidlice max. (B) | 105 mm |
Hrúbka čeľustí (T) | 13 mm |
Hrúbka (S) | 24 mm |
Poloha čeľustí | 22.5 Stupeň |