Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nastaviteľný kľúč s plastovou rukoväťou

Nastavit. kľúč s otvoreným koncom a rukoväťou 2C
NASTAVITELNY KLUC

Obj. č. 071522306

EAN 4049557472508

Cena za zvolené balenie
Nastaviteľný kľúč s plastovou rukoväťou

Obj. č. 071522306

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Extra veľké čeľuste a ergonomická plastová rukoväť.

Na použitie v obmedzených priestoroch.


O 60 % širšie čeľuste v porovnaní s bežnými otvorenými kľúčmi.



Pohodlná práca a menšia únava rúk, najmä pri práci s väčšími maticami a skrutkami


Ergonomická plastová rukoväť

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Veľkosť kľúča max. (A)

34 mm

Dĺžka (L)

176 mm

Dĺžka v palcoch (L)

6 in

Vonkajší rozmer vidlice max. (B)

65 mm

Hrúbka čeľustí (T)

6,7 mm

Hrúbka (S)

14 mm

Poloha čeľustí

15 Stupeň

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie