Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nastavovač výšky sokla nábytku Typ B

Nastavovač výšky sokla nábytku, typ B
NOHA KUCHYNSKA SOKLOVA B SKRUT. 60MM

Obj. č. 0683360297
EAN 4050382596949

Cena za zvolené balenie
Nastavovač výšky sokla nábytku Typ B

Obj. č. 0683360297

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 40 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na naskrutkovanie
  • Bezpečné zachytenie s veľkým podperným povrchom

  • Jednoduché nastavenie rukou alebo skrutkovačom

  • S odkladacím okrajom na strane skrinky

Podlieha technickým zmenám. Uvedené rozmery nie sú záväzné.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

plast

Farba

Čierna

Vhodnosť pre výšku sokla

60 mm

Nastavenie výšky

+20 mm / -5 mm

Priemer pätky

77 mm

Nosnosť

500 kg

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Upínacia konzola na zarezanie

DRZIAK SOKLA

Pre nastavovač výšky sokla nábytku typu B a typu C
x 100 ks
Sponový držiak

UCHYT KORPUSU ST16/19MM

Na zaistenie v nastavovači výšky sokla nábytku typu B a typu C
x 20 ks
Svorková konzola na priskrutkovanie

PRICHYTKA PRE SOKEL

Pre nastavovače výšky sokla nábytku typu B a typu C