Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nastavovač výšky sokla nábytku Typ C

Nastavovač výšky sokla nábytku, typ C
NOHA KUCHYNSKA SOKLOVA C KOTV. 170MM

Obj. č. 0683360314

EAN 4024835517430

Cena za zvolené balenie
Nastavovač výšky sokla nábytku Typ C

Obj. č. 0683360314

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 40 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Lisované uloženie
  • Bezpečné uchytenie s veľkou podstavcovou plochou

  • Jednoduché nastavenie rukou alebo skrutkovačom

  • S ukladacou hranou pre bok skrinky

Podlieha technickým zmenám. Uvedené rozmery nie sú záväzné.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Plast

Farba

Čierna

Vhodnosť pre výšku sokla

170 mm

Nastavenie výšky

+18mm / -10mm

Priemer pätky

77 mm

Nosnosť

500 kg

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Svorková konzola na priskrutkovanie pre nastavovač výšky sokla nábytku typu B a typu C

PRICHYTKA PRE SOKEL

x 100 ks
Upínacia konzola na zarezanie pre nastavovač výšky sokla nábytku typu B a typu C

DRZIAK SOKLA

x 100 ks
Sponový držiak

UCHYT KORPUSU ST16/19MM

Na zaistenie v nastavovači výšky sokla nábytku typu B a typu C
x 20 ks