Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nastavovač výšky sokla nábytku Typ F

Nastavovač výšky sokla nábytku, typ F
NOZICKA NASTAVITELNA ABS 150KG PLUS20MM

Obj. č. 0683360440

EAN 4024835726368

Cena za zvolené balenie
Nastavovač výšky sokla nábytku Typ F

Obj. č. 0683360440

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 20 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Nastaviteľný rozsah: +20 mm

  • Nosnosť: 150 kg

  • Pre kancelársky a domáci nábytok s univerzálnymi stranami jednotky

  • Materiál: oceľ, zinkový tlakový odliatok a ABS

  • Nastavenie výšky pomocou 6 mm inbusového kľúča

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ/zinkový tlakový odliatok/akrylonitril butadién styrén

Nosnosť

150 kg

Hmotnosť výrobku (na kus)

72,199 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie